21,12 €/ Unitéhors TVA
25,56 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 27 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | 27SFAK26SXN |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 27SF series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 10.0 mm |
Type de composant | Raccord rapide |
10,08 €/ Unitéhors TVA
12,20 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/12/2026