15,30 €/ Unitéhors TVA
18,51 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 27 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | 27SFAK13SXN |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/4" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 27SF series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 10.0 mm |
Type de composant | Raccord rapide |
5,55 €/ Unitéhors TVA
6,72 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/12/20264,10 €/ Unitéhors TVA
4,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026