Eriks
RECTUS

RECTUS Embout acier nickelé 21SFTF10SXN taraudé 10 mm

  • ERIKS:10039802
Image 1
Raccord à soupape ERIKS série 21 ultra-flow. Fiche réf. 21 SF en acier dur nickelé ou en inox. Pression de service: 15 bar. Uniquement compatible avec corps ref. 21 KA. Egalement disponible en version avec double fermeture.
Ajouter à la liste

4,47 €/ Unitéhors TVA

5,41 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Type
21
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Coupleur rapide
Extrémité de raccordement
Connecteur mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
10
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Dentelé
Flexible diam. int. (DN)
DN10
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi
Alternatives

1,28 €/ Unitéhors TVA

1,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/01/2027