13,62 €/ Unitéhors TVA
16,48 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
40 En stock - Date de livraison estimée 25/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Type | 21 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Type de raccord | Raccord rapide |
Type de raccord à sertir | Coupleur rapide |
Extrémité de raccordement | Connecteur mâle |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 8 |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Dentelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Pression maximum de service | 35 bar |
Pression de travail maximum | 508 psi |
1,67 €/ Unitéhors TVA
2,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026