Eriks
RECTUS

RECTUS Embout acier galvanisé 25SFTF06SXZ taraudé 6mm

  • ERIKS:10039759
Image 1
Raccord à soupape ERIKS série 25 ultra-flow. Fiche réf. 25 SF en acier dur zingué ou en inox. Pression de service: 35 bar. Uniquement compatible avec corps réf. 25 KA. Egalement disponible en version avec double fermeture.
Ajouter à la liste

2,51 €/ Unitéhors TVA

3,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Type
25
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Coupleur rapide
Extrémité de raccordement
Connecteur mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
EURO 7.8 mm
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Dentelé
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi
Alternatives
Product Image

CEJN Embout 10-320-5002 SL 6,3

  • Eriks:12083835
  • Manufacturer:10 320 5002

3,72 €/ Unitéhors TVA

4,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

1,48 €/ Unitéhors TVA

1,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026