Eriks
RECTUS

RECTUS Embout acier galvanisé 25SFIW21SXZ taraudé G 1/2"

  • ERIKS:10039645
Image 1
Raccord à soupape ERIKS série 25 ultra-flow, fiche réf. 25 SF en acier zingué ou en inox. Pression de service: 35 bar. Uniquement compatible avec corps réf. 25 KA. Egalement disponible en version avec double fermeture. Pour pression plus élevée voir les raccords du type Snap-Tite. 25SFIW = filletage femelle / 25SFAK = filletage mâle.
Ajouter à la liste

6,78 €/ Unitéhors TVA

8,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
25
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc galvanisé sans Cr6
Code
25SFIW21SXZ
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 25SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
7.8 mm
Type de composant
Raccord rapide
Alternatives
Product Image

CEJN Embout 10-320-5205 F 1/2" BSP

  • Eriks:12083822
  • Manufacturer:10 320 5205

7,80 €/ Unitéhors TVA

9,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

3,92 €/ Unitéhors TVA

4,74 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026