6,48 €/ Unitéhors TVA
7,84 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
4 En stock - Date de livraison estimée 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 25 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc galvanisé sans Cr6 |
Code | 25SFAK21SXZ |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage male |
Extrémité de raccordement | BSPT |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1/2" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 25SF series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 7.8 mm |
Type de composant | Raccord rapide |
6,42 €/ Unitéhors TVA
7,77 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/20265,40 €/ Unitéhors TVA
6,53 €TVA incluse
83 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026