Eriks
RECTUS

RECTUS Embout acier 33SFTF13SXN douille 13 mm

  • ERIKS:11039083
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Type
33
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Type de raccord
Raccord rapide
Type de raccord à sertir
Coupleur rapide
Extrémité de raccordement
Connecteur mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
8
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Dentelé
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi