Eriks
RECTUS

RECTUS Embout acier 33SFTF08SXN douille 8 mm

  • ERIKS:11023954
Image 1
Ajouter à la liste

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Matériau
Acier zingué
Extrémité de raccordement
Connecteur mâle
Dimensions de l'extrémité de raccordement
8
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Nervuré
Pression maximum de service
35 bar
Pression de travail maximum
508 psi