Eriks
RECTUS

RECTUS Embout acier 33SFIW17SXN 3/8"

  • ERIKS:11024008
Image 1
Ajouter à la liste

15,24 €/ Unitéhors TVA

18,44 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
33
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
33SFIW17SXN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage femelle fixe
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 33SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
8.0 mm
Type de composant
Raccord rapide