Eriks
RECTUS

RECTUS Embout acier 33SFAK13SXN T fileté G 1/4"

  • ERIKS:11021994
Image 1
Ajouter à la liste

6,78 €/ Unitéhors TVA

8,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
33SFAK13SXN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 33SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
8.0 mm
Type de composant
Raccord rapide