9,36 €/ Unitéhors TVA
11,33 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RECTUS |
Série | 30 |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Nickel Plated |
Code | 30SFIW17SXN |
Pression maximum de service | 35 bar |
Type de raccord à sertir | Filetage femelle fixe |
Extrémité de raccordement | BSPP |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/8" |
Type de raccord à sertir 2 | Rectus 30SF series |
Extrémité de raccordement 2 | Male sans valve |
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2 | 8.5 mm |
Type de composant | Raccord rapide |