Eriks
RECTUS

RECTUS Embout acier 30SFAW13SXN fileté G 1/4"

  • ERIKS:11079459
Image 1
Ajouter à la liste

9,72 €/ Unitéhors TVA

11,76 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
30
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
30SFAW13SXN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/4"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 30SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
8.5 mm
Type de composant
Raccord rapide