Eriks
RECTUS

RECTUS Embout acier 25SSTF08SXZ douille 8mm

  • ERIKS:11006191
Image 1
Raccord à soupape ERIKS série 25 ultra-flow, fiche réf. 25 SF en acier zingué ou en inox. Pression de service: 35 bar. Uniquement compatible avec corps réf. 25 KA. Egalement disponible en version avec double fermeture. Pour pression plus élevée voir les raccords du type Snap-Tite. 25SFIW = filletage femelle / 25SFAK = filletage mâle.
Ajouter à la liste

14,58 €/ Unitéhors TVA

17,64 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS