Eriks
RECTUS

RECTUS Embout 40SFAK17SXN 3/8"

  • ERIKS:11015165
Image 1
Ajouter à la liste

6,48 €/ Unitéhors TVA

7,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTUS
Série
40
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Nickel Plated
Code
40SFAK17SXN
Pression maximum de service
35 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Rectus 40SF series
Extrémité de raccordement 2
Male sans valve
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
9.0 mm
Type de composant
Raccord rapide