Série 27. ERIKS raccord rapide à soupape. Corps avec soupape réf. 27 KA en laiton nickelé ou en inox.Siège et clapet en laiton, billes et ressort en inox, joint torique en nitrile. Pression de service: 35 bar, également vacuum à 20°C. Débit 3100 l/min à 6 bar. Egalement disponible en version avec double fermeture. Temp.: -20°C à +100°C.