Eriks
RECTAVIT

RECTAVIT Colle de contact universelle 152 250ml

  • ERIKS:23685880
  • Fabricant:5412926152827
Image 1
Adhésif de contact liquide universel à usage général. Idéal pour coller les panneaux de bois et les revêtements décoratifs stratifiés, le métal, les tissus, le caoutchouc, le liège, le PVC rigide, le cuir, etc. sur la plupart des supports.
Adhérence directe. Fixation immédiate par pression
Prêt à l'emploi
Facile à appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'un peigne à colle
Collage rapide
Ne convient pas pour le polystyrène (Isomo), utiliser dans ce cas Rectavit 300
Bonne résistance à la chaleur (jusqu'à +70 °C), résistance à l'humidité
Sans toluène
Dosage : 250-330 ml/m2, selon les matériaux à coller
Température de traitement minimale : +15 °C
Temps d'exposition : laisser sécher pendant 10 à 15 minutes et assembler
Nettoyage : utiliser Rectavit DISSOL avant que la colle ne durcisse
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
35 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RECTAVIT
Contenu
250 ml