1,27 €/ Unitéhors TVA
1,54 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | ISK2 |
Type | ISK8-2-T5/D20 |
Matériau | PE |
D | 20 mm |
H | 2 mm |
T | 5 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M10 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |