Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons pour vis imbus six-pans type ISK2

  • ERIKS:12731059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protège le six pans intérieur de la saleté et la corrosion. La partie cylindrique du capuchon est munie de 3 coins, qui, introduits dans les angles de six pans, n'ont pas encore de liaison avec la vis. Seule une rotation de 30° du capuchon avec un tournevis ou une pièce de monnaie établit l'étanchéité. Le capuchon est ainsi en place est une rotation en contre-sens le libère à nouveau. Le capuchon est réutilisable plusieurs fois. En six pans (DIN 912).
L'exécution ISK2 est adaptée aux vis à tête cylindrique noyées (DIN 912) et protège le six pans creux de la vis, la tête de vis et le perçage.
Ajouter à la liste

3,66 €/ Unitéhors TVA

4,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RADOLID
Type
ISK 19-2
Matériau
PE
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M24
Température
-50...+80