Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons pour vis imbus six-pans type ISK10-2-T6/D24

  • ERIKS:12731055
  • Fabricant:7613288202641
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protège le six pans intérieur de la saleté et la corrosion. La partie cylindrique du capuchon est munie de 3 coins, qui, introduits dans les angles de six pans, n'ont pas encore de liaison avec la vis. Seule une rotation de 30° du capuchon avec un tournevis ou une pièce de monnaie établit l'étanchéité. Le capuchon est ainsi en place est une rotation en contre-sens le libère à nouveau. Le capuchon est réutilisable plusieurs fois. En six pans (DIN 912).
L'exécution ISK2 est adaptée aux vis à tête cylindrique noyées (DIN 912) et protège le six pans creux de la vis, la tête de vis et le perçage.
Ajouter à la liste

1,63 €/ Unitéhors TVA

1,97 €TVA incluse

Vendu par: 300Commande minimum: 300

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RADOLID
Série
ISK2
Type
ISK10-2-T6/D24
Matériau
PE
D
24 mm
H
2.5 mm
T
6 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M 12
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C