0,83 €/ Unitéhors TVA
1,00 €TVA incluse
Vendu par: 800Commande minimum: 800
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | ISK1 |
Type | ISK6-1-T4/D13 |
Matériau | PE |
D | 13 mm |
H | 2 mm |
T | 4 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M8 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |