Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons pour vis imbus six-pans type ISK 14-1 M16

  • ERIKS:12731050
  • Fabricant:7613288202696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protège le six pans intérieur de la saleté et la corrosion. La partie cylindrique du capuchon est munie de 3 coins, qui, introduits dans les angles de six pans, n'ont pas encore de liaison avec la vis. Seule une rotation de 30° du capuchon avec un tournevis ou une pièce de monnaie établit l'étanchéité. Le capuchon est ainsi en place est une rotation en contre-sens le libère à nouveau. Le capuchon est réutilisable plusieurs fois. En six pans (DIN 912).

L'exécution ISK 1 est adaptée aux vis à tête cylindrique (DIN 912) et protège seulement le six pans creux de la vis.
Ajouter à la liste

1,85 €/ Unitéhors TVA

2,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RADOLID
Série
ISK1
Type
ISK14-1-T8/D24
Matériau
PE
D
24 mm
H
3 mm
T
8 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M 16
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C