Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons pour vis imbus six-pans type 19-1 M24

  • ERIKS:12731052
  • Fabricant:7613288202672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protège le six pans intérieur de la saleté et la corrosion. La partie cylindrique du capuchon est munie de 3 coins, qui, introduits dans les angles de six pans, n'ont pas encore de liaison avec la vis. Seule une rotation de 30° du capuchon avec un tournevis ou une pièce de monnaie établit l'étanchéité. Le capuchon est ainsi en place est une rotation en contre-sens le libère à nouveau. Le capuchon est réutilisable plusieurs fois. En six pans (DIN 912).

L'exécution ISK 1 est adaptée aux vis à tête cylindrique (DIN 912) et protège seulement le six pans creux de la vis.
Ajouter à la liste

2,47 €/ Unitéhors TVA

2,98 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RADOLID
Série
ISK1
Type
ISK19-1-T12/D36
Matériau
PE
D
37 mm
H
6 mm
T
12 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M24
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C