Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons de serrage téléscope S-I type TSW36-2-G102 M24

  • ERIKS:12731045
  • Fabricant:7613288116672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce capuchon possède un chapeau réglable en hauteur et peut donc être adapté à la saillie de filetage. Typ TSW1 avec capuchon réglage en hauteur pour raccords à vis sans rondelle. Type TSW2 avec capuchon réglage en hauteur pour raccords à vis avec rondelle.

Caractéristiques de produit
Ils résistent aux graisses, huiles, alcools, carburants, eau y compris eau de mer ainsi qu'aux acides et solvants non oxydants. Résistant aux rayons UV.
Ajouter à la liste

13,26 €/ Unitéhors TVA

16,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RADOLID
Série
TSW2
Type
TSW36-2-G102
Matériau
PE
S
4 mm
G
102 mm
GD
48 mm
GU
73 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M24
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C