6,79 €/ Unitéhors TVA
8,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | TSW2 |
Type | TSW22-2-G40 |
Matériau | PE |
S | 2.5 mm |
G | 40 mm |
GD | 30.2 mm |
GU | 25 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M 14 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |