9,13 €/ Unitéhors TVA
11,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | TSW1 |
Type | TSW32-1-G70 |
Matériau | PE |
G | 70 mm |
GD | 44 mm |
GU | 35 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M 22 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |