9,53 €/ Unitéhors TVA
11,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | TSW1 |
Type | TSW24-1-G87 |
Matériau | PE |
G | 87 mm |
GD | 33 mm |
GU | 49 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M 16 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |