Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons de serrage téléscope LDPE S-I type TSW24-1-G41 M16 noir

  • ERIKS:12731022
  • Fabricant:7613288116832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ce capuchon possède un chapeau réglable en hauteur et peut donc être adapté à la saillie de filetage. Typ TSW1 avec capuchon réglage en hauteur pour raccords à vis sans rondelle.

Caractéristiques de produit
Ils résistent aux graisses, huiles, alcools, carburants, eau y compris eau de mer ainsi qu'aux acides et solvants non oxydants. Résistant aux rayons UV.
Ajouter à la liste

7,86 €/ Unitéhors TVA

9,51 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RADOLID
Série
TSW1
Type
TSW24-1-G41
Matériau
PE
G
41 mm
GD
32 mm
GU
24 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M 16
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C