Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons de serrage SW8-1-G8 M5

  • ERIKS:12730911
  • Fabricant:7613288117693
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protègent les vis et écrous six pans contre la corrosion et préservent ainsi les valeurs de résistance. Capuchons type SW1 pour raccords à vis sans rondelle.

Caractéristiques de produit
Ils résistent aux graisses, huiles, alcools, carburants, eau y compris eau de mer ainsi qu'aux acides et solvants non oxydants. Résistante aux rayon UV.
Ajouter à la liste

0,59 €/ Unitéhors TVA

0,71 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RADOLID
Série
SW1
Type
SW8-1-G8
Matériau
PE
G
8.2 mm
GD
11.8 mm
GH
9.6 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M5
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C