0,59 €/ Unitéhors TVA
0,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | SW1 |
Type | SW7-1-G7 |
Matériau | PE |
G | 6.5 mm |
GD | 10.5 mm |
GH | 8.5 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M4 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |