3,06 €/ Unitéhors TVA
3,70 €TVA incluse
27 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | SW2 |
Type | SW30-2-G52 |
Matériau | PE |
D | 39.5 mm |
S | 3 mm |
G | 51 mm |
GD | 41.5 mm |
GH | 54 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M20 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |