1,95 €/ Unitéhors TVA
2,35 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | SW1 |
Type | SW27-1-G25 |
Matériau | PE |
G | 25 mm |
GD | 38 mm |
GH | 27.5 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M 18 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |