2,16 €/ Unitéhors TVA
2,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | SW2 |
Type | SW22-2-G37 |
Matériau | PE |
D | 28.1 mm |
S | 2.5 mm |
G | 37.3 mm |
GD | 30.2 mm |
GH | 39.3 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M 14 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |