Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons de serrage SW19-2-G25 M12

  • ERIKS:12730978
  • Fabricant:7613288117037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protègent les vis et écrous six pans contre la corrosion et préservent ainsi les valeurs de résistance. Capuchons type SW2 pour raccords à vis avec rondelle.

Caractéristiques de produit
Ils résistent aux graisses, huiles, alcools, carburants, eau y compris eau de mer ainsi qu'aux acides et solvants non oxydants. Résistante aux rayon UV.
Ajouter à la liste

1,55 €/ Unitéhors TVA

1,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RADOLID
Série
SW2
Type
SW19-2-G25
Matériau
PE
D
24 mm
S
2.5 mm
G
24.5 mm
GD
26.5 mm
GH
26.5 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M 12
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C