1,02 €/ Unitéhors TVA
1,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | SW2 |
Type | SW14-2-G19 |
Matériau | PE |
D | 18.5 mm |
S | 1.6 mm |
G | 18.5 mm |
GD | 20 mm |
GH | 20.5 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M8 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |