0,85 €/ Unitéhors TVA
1,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | SW1 |
Type | SW13-1-G15 |
Matériau | PE |
G | 15.1 mm |
GD | 18.5 mm |
GH | 16.1 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M8 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |