Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons de serrage SW12-2-G14 M7

  • ERIKS:12730963
  • Fabricant:7613288117167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protègent les vis et écrous six pans contre la corrosion et préservent ainsi les valeurs de résistance. Capuchons type SW2 pour raccords à vis avec rondelle.

Caractéristiques de produit
Ils résistent aux graisses, huiles, alcools, carburants, eau y compris eau de mer ainsi qu'aux acides et solvants non oxydants. Résistante aux rayon UV.
Ajouter à la liste

0,70 €/ Unitéhors TVA

0,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RADOLID
Série
SW2
Type
SW12-2-G14
Matériau
PE
D
15.5 mm
S
1.6 mm
G
14 mm
GD
17.5 mm
GH
15.5 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M7
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C