0,62 €/ Unitéhors TVA
0,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | SW1 |
Type | SW10-1-G6 |
Matériau | PE |
G | 6 mm |
GD | 14.5 mm |
GH | 7.5 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M6 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |