Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons de serrage SW10-1-G34 M6

  • ERIKS:12730919
  • Fabricant:7613288117617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protègent les vis et écrous six pans contre la corrosion et préservent ainsi les valeurs de résistance. Capuchons type SW1 pour raccords à vis sans rondelle.

Caractéristiques de produit
Ils résistent aux graisses, huiles, alcools, carburants, eau y compris eau de mer ainsi qu'aux acides et solvants non oxydants. Résistante aux rayon UV.
Ajouter à la liste

0,91 €/ Unitéhors TVA

1,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RADOLID
Série
SW1
Type
SW10-1-G34
Matériau
PE
G
33.5 mm
GD
15 mm
GH
35.3 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M6
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C