0,64 €/ Unitéhors TVA
0,77 €TVA incluse
Vendu par: 1100Commande minimum: 1100
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | SW1 |
Type | SW10-1-G16 |
Matériau | PE |
G | 15.9 mm |
GD | 14.5 mm |
GH | 17.2 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M6 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |