1,50 €/ Unitéhors TVA
1,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | B |
Type | M8-B-G12 |
Matériau | PE |
D | 9.2 mm |
G | 12 mm |
GD | 13.5 mm |
GH | 13.2 mm |
KD | 7.2 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M8 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |