Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons de serrage M6-B-G12

  • ERIKS:12730993
  • Fabricant:7613288116665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protègent la saillie de filetage ou le boulon fileté contre la corrosion et préservent ainsi les valeurs de résistance.

Caractéristiques de produit
Ils résistent aux graisses, huiles, alcools, carburants, eau y compris eau de mer ainsi qu'aux acides et solvants non oxydants. Résistante aux rayons UV.
Ajouter à la liste

1,57 €/ Unitéhors TVA

1,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RADOLID
Série
B
Type
M6-B-G12
Matériau
PE
D
7 mm
G
11.3 mm
GD
10.7 mm
GH
12.9 mm
KD
5.4 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M6
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C