Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons de serrage M33-B-G86

  • ERIKS:12731019
  • Fabricant:7613288116405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protègent la saillie de filetage ou le boulon fileté contre la corrosion et préservent ainsi les valeurs de résistance.

Caractéristiques de produit
Ils résistent aux graisses, huiles, alcools, carburants, eau y compris eau de mer ainsi qu'aux acides et solvants non oxydants. Résistante aux rayons UV.
Ajouter à la liste

23,30 €/ Unitéhors TVA

28,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RADOLID
Série
B
Type
M33-B-G86
Matériau
PE
D
40.1 mm
G
86.3 mm
GD
48.9 mm
GH
88.5 mm
KD
30.7 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M33
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C