21,29 €/ Unitéhors TVA
25,76 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | B |
Type | M33-B-G66 |
Matériau | PE |
D | 40.3 mm |
G | 66 mm |
GD | 49.5 mm |
GH | 68.5 mm |
KD | 30.7 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M33 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |