17,41 €/ Unitéhors TVA
21,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | B |
Type | M33-B-G30 |
Matériau | PE |
D | 39.5 mm |
G | 30 mm |
GD | 48 mm |
GH | 32.5 mm |
KD | 30.7 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M33 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |