Eriks
RADOLID

RADOLID Capuchons de serrage M30-B-G80

  • ERIKS:12731016
  • Fabricant:7613288116436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protègent la saillie de filetage ou le boulon fileté contre la corrosion et préservent ainsi les valeurs de résistance.

Caractéristiques de produit
Ils résistent aux graisses, huiles, alcools, carburants, eau y compris eau de mer ainsi qu'aux acides et solvants non oxydants. Résistante aux rayons UV.
Ajouter à la liste

17,41 €/ Unitéhors TVA

21,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
RADOLID
Série
B
Type
M30-B-G80
Matériau
PE
D
36.5 mm
G
79.5 mm
GD
45 mm
GH
82.5 mm
KD
27.7 mm
Couleur
Noir
Dimension de filetage
M 30
Spécification du matériel
Polyéthylène
Plage de température
de -50 jusqu'à 80 °C