6,38 €/ Unitéhors TVA
7,71 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | B |
Type | M24-B-G50 |
Matériau | PE |
D | 29 mm |
G | 49.8 mm |
GD | 35.5 mm |
GH | 51.9 mm |
KD | 22 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M24 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |