6,02 €/ Unitéhors TVA
7,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | B |
Type | M22-B-G22 |
Matériau | PE |
D | 27.3 mm |
G | 21.9 mm |
GD | 33.7 mm |
GH | 23.5 mm |
KD | 20.2 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M 22 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |