5,83 €/ Unitéhors TVA
7,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | B |
Type | M20-B-G45 |
Matériau | PE |
D | 25.3 mm |
G | 44.7 mm |
GD | 31.2 mm |
GH | 46.8 mm |
KD | 18.3 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M20 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |