2,37 €/ Unitéhors TVA
2,87 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 11/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | RADOLID |
Série | B |
Type | M14-B-G15 |
Matériau | PE |
D | 15 mm |
G | 15 mm |
GD | 21 mm |
GH | 16 mm |
KD | 12.7 mm |
Couleur | Noir |
Dimension de filetage | M 14 |
Spécification du matériel | Polyéthylène |
Plage de température | de -50 jusqu'à 80 °C |